Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE N401-01 -venttiilin neula AB3LHU 1U806

LUBE N401-01 Venttiilin neula

Varastossa
Tuote: AB3LHU Malli: N401-01Ristiviite: 1U806

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäön syöttöneulaventtiili
Tuloaukko1/8 naaras NPTF
MateriaaliAlumiinipalkkivarasto
Aukko Dia.0.094 "
pistorasia1/8 naaras NPTF
Kokonaispituus2-15/16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuvion virtaus (risti)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoMateriaalipistorasiaKokonaispituusHinta
LUBE N102-01 -venttiilin neula AB3LHR 1U794 N102-011/8 uros NPTFMessinkipalkki kestävyyteen1/8 uros NPTF3.031€90.75
LUBE N102-02 -venttiilin neula AB3LHT 1U795 N102-021/4 uros NPTFMessinkipalkki kestävyyteen1/4 uros NPTF3-13/32€95.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE N401-01 Venttiilin neula
€51.42 / yksikkö