Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE AV103 Suojattu tuuletusaukko 3/8 korkeus 1.25 | AB3LFN 1U571

LUBE AV103 Suojattu tuuletusaukko 3/8 Korkeus 1.25

Varastossa
Tuote: AB3LFN Malli: AV103Ristiviite: 1U571

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojattu tuuletusaukko
rakentaminenAlumiini
Korkeus1.25
Kokonaispituus1.25 "
Kierteen koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohja-aukio (tuumaa) (11/16)
    • Yläkannen halkaisija. (Kohdassa 1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusKierteen kokoHinta
LUBE AV101 Suojattu tuuletusaukko 1/8 korkeus 1.12 | AB3LFL 1U569 AV1011.121.125 "1/8€11.03
LUBE AV102 Suojattu tuuletusaukko 1/4 korkeus 1.19 | AB3LFM 1U570 AV1021.191.187 "1 / 4 "€11.80
LUBE AV104 Suojattu tuuletusaukko 1/2 korkeus 1.31 | AB3LFP 1U572 AV1041.311 5 / 16 "1 / 2 "€18.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE AV103 Suojattu tuuletusaukko 3/8 Korkeus 1.25
€12.77 / yksikkö