Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 711050 Sp600 -akku Nicd | AA6ZJE 15F853

LOVIBOND 711050 Sp600 ulkoinen akku Nicd

Varastossa
Tuote: AA6ZJE Malli: 711050Ristiviite: 15F853

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€853.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen akku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8507308010
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 711050 Sp600 ulkoinen akku Nicd
€853.68 / yksikkö