Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5CA20 Jousitappi 302 ruostumaton teräspaikka 1/2 X 4 L, 5PK | AE3CLF

APPROVED VENDOR 5CA20 jousitappi 302 ruostumatonta terästä, 1/2 x 4 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AE3CLF Malli: 5CA20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.513-0.524 "
Viisteen halkaisija0.485 "
Viisteen pituus (enint.)0.11 "
Viisteen pituus (min.)0.025 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)15,800
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.500-0.510 "
Pituuden toleranssi+/- 0.030 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija1 / 2 "
Kokonaispituus4"
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.094 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5CA20 jousitappi 302 ruostumatonta terästä, 1/2 x 4 L, 5PK
€43.43 /pakkaus