Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 535580 nitraattiputken testireagenssisarja 1-30 ppm | AA6ZNL 15F958

LOVIBOND 535580 Nitraattiputken testireagenssisarja 1-30 ppm

Varastossa
Tuote: AA6ZNL Malli: 535580Ristiviite: 15F958

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNitraattiputken testireagenssisarja
alue1 - 30 XNUMXppm
AlaluokkaReagenssisarja
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 535580 Nitraattiputken testireagenssisarja 1-30 ppm
€166.96 / yksikkö