FABORY B51205.043.0001 Tasainen aluslevy, 0.065 tuuman paksuus, 2250PK | CG7KYG 42KL35

FABORY B51205.043.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.065 tuumaa, 2250 PK

Varastossa
Tuote: CG7KYG Malli: B51205.043.0001Ristiviite: 42KL35

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€373.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.065 "
Pesin sisällä Dia.15 / 32 "
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pesimen materiaaliluokka18-8
Aluslevy OD59 / 64 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8217
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51205.043.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.065 tuumaa, 2250 PK
€373.47 /pakkaus