Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 531710 Piidioksidi Hr Sitruunahappopolypropeeni 10 Ml 100 Ct | AA6ZLT 15F914

LOVIBOND 531710 Silica Hr Sitruunahappo Polypropeeni 10 Ml 100 Ct

Varastossa
Tuote: AA6ZLT Malli: 531710Ristiviite: 15F914

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilica HR Sitruunahappo PP, 10 ml
AlaluokkaJauhepakkaukset
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOVIBOND 531940 Silika Hr Sitruunahappopolypropyleeni 25 Ml 100 Ct | AA6ZLW 15F918 531940Silica HR Sitruunahappo PP, 25 ml€62.00
LOVIBOND 531943 Piidioksidi Hr Sitruunahappopolypropeeni 25 Ml 1000 Ct | AA6ZLX 15F919 531943Silica HR Sitruunahappo PP, 25 ml€491.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 531710 Silica Hr Sitruunahappo Polypropeeni 10 Ml 100 Ct
€47.20 / yksikkö