Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 276110 Orbeco Sc450 Color Imeter Silica Lr | AA6ZHY 15F846

LOVIBOND 276110 Orbeco Sc450 Color Imeter Silica Lr

Varastossa
Tuote: AA6ZHY Malli: 276110Ristiviite: 15F846

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€720.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkolorimetri
tarkkuus2% täysimittainen
VirtalähdeAA akut
alueAlue: 0.1-1.6 mg / l (jauhereagenssit)
päätöslauselma0.01 mg / l
TyyppiFotometrit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi9027504060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueTyyppiHinta
LOVIBOND 276120 Orbeco Sc450 -värimittari | AA6ZHC 15F827 2761200 - 15000 mg / lFotometrit€968.63
LOVIBOND 276010 Orbeco Sc450 -värimittari | AA6ZHD 15F828 276010Alue: 0.02-2.00, 0.1-8.0 mg / l (jauhereagenssit)Kloori€745.09
LOVIBOND 276025 Orbeco Sc450 -värimittari | AA6ZHE 15F829 276025Alue: 0.02-2.00, 0.1-8.0 mg / l (jauhe, tablettireagenssit)Fotometrit€745.09
LOVIBOND 276035 Orbeco Sc450 -värikuvaaja klooridioksidi | AA6ZHG 15F831 276035Alue: 0.02-3.8 mg / l (jauhereagenssi)Fotometrit€720.83
LOVIBOND 276105 Orbeco Sc450 Väri Imeter Mangaani Lr | AA6ZHK 15F834 276105Alue: 0.01-0.7 mg / l (jauhereagenssit)Mangaani€747.77
LOVIBOND 276106 Orbeco Sc450 Väri Imeter Mangaani Hr | AA6ZHL 15F835 276106Alue: 0.1-18 mg / l (jauhereagenssit)Fotometrit€747.77
LOVIBOND 276140 Orbeco Sc450 -värimittari Molybdate | AA6ZHM 15F836 276140Alue: 0.03 - 3.0 mg / l (jauhe ja nestemäiset reagenssit)Fotometrit€738.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 276110 Orbeco Sc450 Color Imeter Silica Lr
€720.83 / yksikkö