LOVIBOND 2419160 Et 750 -laboratorion flokkitesti | AA6ZJZ 15F873

LOVIBOND 2419160 Et 750 Laboratory Floc Tester

Varastossa
Tuote: AA6ZJZ Malli: 2419160Ristiviite: 15F873

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,367.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriokokeen testaaja, 6-asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.485
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)102.36
Laivan leveys (cm)49.02
HS-koodi9027504015
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 2419160 Et 750 Laboratory Floc Tester
€5,367.89 / yksikkö