LOVIBOND 2419155 Et 740 -laboratorion flokkitesti | AA6ZJY 15F872

LOVIBOND 2419155 Et 740 Laboratory Floc Tester

Varastossa
Tuote: AA6ZJY Malli: 2419155Ristiviite: 15F872

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,018.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriokokeen testaaja, 4-asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.625
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)48.77
HS-koodi9027504015
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 2419155 Et 740 Laboratory Floc Tester
€5,018.15 / yksikkö