Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 4485 Holkkimutterisarja 1/8 3/32 1/16 1/32 5 kpl | AE3NGE 5EEW1

DREMEL 4485 holkkimutterisarja 1/8 3/32 1/16 1/32 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE3NGE Malli: 4485Ristiviite: 5EEW1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea vaihto-holkkimutterisarja
Palojen lukumäärä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 4485 holkkimutterisarja 1/8 3/32 1/16 1/32 5 kpl
€17.18 / yksikkö