Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 214050 Infrapunaliitäntämoduuli Mc500 | AA6ZJB 15F849

LOVIBOND 214050 Infrapunaliitäntämoduuli Mc500:lle

Varastossa
Tuote: AA6ZJB Malli: 214050Ristiviite: 15F849

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€515.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInfrapunaliitäntämoduuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi7321811000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 214050 Infrapunaliitäntämoduuli Mc500:lle
€515.64 / yksikkö