OIL-DRI L90919 imukykyinen tyyny 21 tuuman leveys 16 tuuman pituus paketti 16 | AE6KZF 5TR34

OIL-DRI L90919 Imukykyinen tyyny 21 tuumaa leveys 16 tuumaa pituus Pk 16

Varastossa
Tuote: AE6KZF Malli: L90919Ristiviite: 5TR34

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny
VäriHarmaa / keltainen
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus16 "
MateriaaliSelluloosa
Absorboitu määrä / kg.19 gal.
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.305
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi5603149090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
OIL-DRI L90920 imukykyinen tyyny 18 tuuman leveys 2 tuuman korkeus - pakkaus 10 | AB7ZXF 24X073 L90920ValkoinenYleinen / Huolto18 "polypropeeni10 gal.18 "€132.39
OIL-DRI L90823 imukykyinen tyyny 18 tuuman leveys 18 tuuman pituus - 10 kpl pakkaus | AB7ZXH 24X075 L90823NaamiointiYleinen / Huolto18 "Sekoitettu10 gal.18 "€89.79
OIL-DRI L90895 imukykyinen tyyny 16 tuuman leveys 14 tuuman pituus - pakkaus 14 | AD6DZE 44Z109 L90895KeltainenKemikaali / Hazmat14 "Spunbond / polypropeeni-16 "€191.99
OIL-DRI L90810 imukykyinen tyyny harmaa 12 tuuman pituus x 7 tuuman leveys Pk8 | AF7CHE 20UR02 L90810HarmaaYleinen / Huolto12 "Polymeerinen vaahtotäyttö8 gal.7"€83.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90919 Imukykyinen tyyny 21 tuumaa leveys 16 tuumaa pituus Pk 16
€155.93 / yksikkö