Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 194820 Vaihtosensori Sd 50 Ph -testeri | AC8BBE 39H954

LOVIBOND 194820 Vaihtoanturin Sd 50 Ph -testeri

Varastossa
Tuote: AC8BBE Malli: 194820Ristiviite: 39H954

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotunnistin
Rungon materiaaliMuovi
Mittausalue0 - 14 pH-yksikköä
Käyttölämpötila alue0-60 astetta C
AlaluokkaAnturit
Temp. SensoriKyllä
Testataan parametripH
TyyppiSD 50 pH-testeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9027905430
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 194820 Vaihtoanturin Sd 50 Ph -testeri
€217.44 / yksikkö