Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY MOL20C napa 3/16 Oldham Coupling, 3/16 In Bore | AA9FYG 1CYN6 / 58610

LOVEJOY MOL20C-napa 3/16 Oldham-kytkentä, 3/16 porausreiässä

Varastossa
Tuote: AA9FYG Malli: MOL20C Hub 3/16Ristiviite: 1CYN6 / 58610

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Pora Dia.3 / 16 "
Reikäkoko3 / 16 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoMOL20C
Kytkimen tyyppiOldham Set Screw Style
LevymateriaaliPolyasetyylisäiliö
Levyn tyyppiPolyasetyylisäiliö
Suorittaa loppuunAlumiini
Napa Dia.0.787 "
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi14mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama3 astetta
Maks. Bore8mm
Maks. Bore8.00 mm
Maks. Käyttölämpötila176 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.06
Maks. Kierrosluku7600
Max. Nopeus7600 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)176
Pienin Bore3mm
Nimellinen vääntömomentti10.6 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.0.787 "
Kokonaispituus33mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.06 "
Ruuvin kokoM2.6
RuuvityyppiKiinnitysruuvi
KokoMOL20C
TyyliOldham-puristin
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti10.6 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusReikäkokoKytkimen kokoPienin BoreNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRinnakkainen kohdistusvirheHinta
LOVEJOY MOL20C napa 1/4 Oldham Kytkin, 1/4 poraus | AA9FYH 1CYN7 / 58095 MOL20C-napa 1/47600 rpm1 / 4 "MOL20C3mm10.6 tuumaa-paunaa.0.787 "33mm0.06 "€39.35
LOVEJOY MOL25C Napa 3/8 Oldham Kytkin, 3/8 Sisään porattu | AA9FYK 1CYN9 / 58107 MOL25C-napa 3/86100 rpm3 / 8 "MOL25C5mm17.7 tuumaa-paunaa.0.984 "39mm0.08 "€49.45
LOVEJOY MOL32C Napa 1/2 Oldham Kytkin, 1/2 Sisään | AA9FYL 1CYP1 / 58121 MOL32C-napa 1/24800 rpm1 / 2 "MOL32C8mm39.8 tuumaa-paunaa.1.26 "45mm0.1 "€57.35
LOVEJOY MOL32C Napa 3/8 Oldham Kytkin, 3/8 In Bore | AA9FYM 1CYP2 / 58119 MOL32C-napa 3/84800 rpm3 / 8 "MOL32C8mm39.8 tuumaa-paunaa.1.26 "45mm0.1 "€56.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY MOL20C-napa 3/16 Oldham-kytkentä, 3/16 porausreiässä
€40.15 / yksikkö