Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 liitin, palkeet, poraus, 1/2 tuumaa x 3/4 tuumaa | AA9FWC 1CYF9

LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 -liitin, palkeet, reikä, 1/2 tuumaa x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9FWC Model: BWLC63 1/2x3/4Ristiviite: 1CYF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€451.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.020 "
Paljeen materiaaliRuostumaton teräs
Bore A1 / 2 "x 3 / 4"
Poraus B1 / 2 "x 3 / 4"
Pora Dia.1/2 x 3/4 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoBWLC63
Kytkimen tyyppiBellow Style
Napa Dia.1.772 "
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi12mm
MateriaaliAlumiiniset navat, ruostumattomat teräspalkeet
Maks. Kulmapoikkeama1.5 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/- 0.020
Maks. Bore25mm
Maks. Bore25.00 mm
Maks. Käyttölämpötila212 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.008
Maks. Kierrosluku12,700
Max. Nopeus12,700 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)212
Pienin Bore10mm
Nimellinen vääntömomentti159 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.1.772 "
Kokonaispituus63mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.008 "
Ruuvin kokoM5
RuuvityyppiKiinnitysruuvi
KokoBWLC63
TyyliPalkeet Clamp
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti159 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKytkimen tyyppiKulmavirheAksiaalinen suuntausvirheUlottuvuus HDPituus reiän läpiMaks. BoreMax. NopeusHinta
LOVEJOY 68514476960 Paljekumisylinterikytkin, ulkohalkaisija 1.722 tuumaa, pituus 2.48 tuumaa, alumiinia | AM4TRQ 76960 68514476960Liikkeenohjauksen kytkentä-1.5 astetta0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476961 Kiinnityspaljeakselin kytkin, alumiini, 1.2600 tuuman ulkohalkaisija, 1.6140 tuuman pituus | AN9BCH 76961 68514476961Liikkeenohjauksen kytkentä-1.5 astetta0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476982 Kiinnityspaljeakselin kytkin, alumiini, 1.5750 tuuman ulkohalkaisija, 1.8500 tuuman pituus | AN9BCK 76982 68514476982Joustava akselikytkin-1.5 astetta0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476973 Kiinnityspaljeakselin kytkin, alumiini, 1.7720 tuuman ulkohalkaisija, 2.4800 tuuman pituus | AN9BCL 76973 68514476973Liikkeenohjauksen kytkentä-1 astetta0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM€537.74
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476974 Kiinnityspaljeakselin kytkin, alumiini, 1.7720 tuuman ulkohalkaisija, 2.4800 tuuman pituus | AN9BCN 76974 68514476974Liikkeenohjauksen kytkentä-1 astetta0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM€740.60
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476959 Taipuisa akselikytkin, vääntömomentti 159 tuumaa lbs, halkaisija 1.772 tuumaa, 0.2730 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YQV 68514476959Liikkeenohjauksen kytkentäPaljeliitos1.50 astetta0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476962 Taipuisa akselikytkin, vääntömomentti 159 tuumaa lbs, halkaisija 1.772 tuumaa, 0.2730 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YQW 68514476962Liikkeenohjauksen kytkentäPaljeliitos1.50 astetta0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 -liitin, palkeet, reikä, 1/2 tuumaa x 3/4 tuumaa
€451.24 / yksikkö