Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY ADB5 1/2x1/2 kytkentäkaksoispalkki, 1/2 x 1/2 reikä | AA9FVF 1CYD7 / 76844

LOVEJOY ADB5 1 / 2x1 / 2 -kytkin kaksoispalkki, 1/2 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9FVF Model: ADB5 1/2x1/2Ristiviite: 1CYD7 / 76844

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.010 "
Bore A1 / 2 "x 1 / 2"
Poraus B1 / 2 "x 1 / 2"
Pora Dia.1/2 x 1/2 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoADB5
Kytkimen tyyppiKaksoispalkkikytkin
Suorittaa loppuuneloksoitu
Napa Dia.1"
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi11mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama7 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 010
Maks. Bore12.70mm
Maks. Bore12.70 mm
Maks. Käyttölämpötila200 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015
Maks. Kierrosluku10,000
Max. Nopeus10,000 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)200
Pienin Bore7.50mm
Nimellinen vääntömomentti20 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus38.1mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.015 "
Ruuvin kokoM3
RuuvityyppiKiinnitysruuvi
KokoADB5
TyyliTuplapalkki
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti20 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY ADB5 1 / 2x1 / 2 -kytkin kaksoispalkki, 1/2 x 1/2 tuumaa
€121.72 / yksikkö