LOVEJOY 69790499531 Levykytkimen napa, 90-6 kytkimen koko, 1.2 tuuman reikä, 3.54 tuuman laippa OD, teräs | AN9BGL

LOVEJOY 69790499531 Levykytkimen napa, 90-6 kytkinkoko, 1.2 tuuman reikä, 3.54 tuuman laipan ulkohalkaisija, terästä

Tuote: AN9BGL Malli: 69790499531
€924.74 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykytkimen napa
Reikäkoko1.251 ja 1.251"
VäriMetallinen
Kytkimen tyyppiLevy
Mitat FD3.54 "
Ulottuvuus HD2.28 "
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta BSE)0.295 "
Navan tyyliStandardi
Kiilauran koko1 / 4 "x 1 / 8"
Pituus reiän läpi1.57 "
MateriaaliTeräs
Maks. Kulmapoikkeama1.5 astetta
Maks. Bore1.5 "
Max. Nopeus (tasapainotettu)22700 rpm
Max. Nopeus (epätasapainoinen)9100 rpm
Max. vääntömomentti4200 in. Lbs.
Nimellinen vääntömomentti2100 in. Lbs.
Kokonaispituus3.44 "
Nimellisteho 100 rpm3.5 hv
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)1/4-20 Molemmat päät
Koko90-6
TyyliKyllästynyt
TyyppiLevyn kytkentä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790499531 Levykytkimen napa, 90-6 kytkinkoko, 1.2 tuuman reikä, 3.54 tuuman laipan ulkohalkaisija, terästä
€924.74 / yksikkö