LOVEJOY 69790406151 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-15 / 16, teräs | AK3YRE

LOVEJOY 69790406151 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-15 / 16, teräs

Tuote: AK3YRE Malli: 69790406151
€404.60 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuudukon kytkentäkeskus
Reikäkoko1-5 / 16 "
Sylinterin tyyppiValmis poraus ja kiilaura
VäriHarmaa/metallinen
Mitat FD5"
Mitta FL0.5 "
Koko G10.118 "
Ulottuvuus HD4.13 "
Koko L (vaakasuuntainen kansi)4.55 "
Koko L (pystysuuntainen kansi)1.74 "
Mitta R3.5 "
Mitat SL0.94 "
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta G) - Normaali rako0.118 "
Ristikkoliittimen koko1080
Napamateriaali1045 Steel
Kiilauran koko1 / 2 "x 1 / 4"
Pituus reiän läpi3.5 "
Max. Kulmavirhe klo0.006 "
Max. Kulmavirhe käytön aikana (XY)0.024 "
Maks. Bore3"
Max. Rinnakkainen kohdistusvirhe klo0.008 "
Max. Rinnakkaissuuntaus käytön aikana (mitta P)0.016 "
Max. Speed ​​(vaakasuuntainen kansi)3600 rpm
Max. Speed ​​(pystysuuntainen kansi)4750 rpm
Pienin Bore1.062 "
Nimellinen vääntömomentti18150 in. Lbs.
Ulkohalkaisija (vaakasuuntainen kansi)7.64 "
Ulkohalkaisija (pystysuuntainen kansi)7.13 "
Kokonaispituus7.12 "
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.94 "
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)1 / 4-20
TyyliKyllästynyt
TyyppiRistikytkentä

Tuotteen yksityiskohdat:

Lovejoy 69790406151 ristikkokytkimen napa kiilauralla on suunniteltu kiinnittymään akseliin toiselta puolelta ja ristikkoliittimeen toiselta puolelta, mikä mahdollistaa saumattoman vääntömomentin siirron kahden akselin välillä.

Ominaisuudet:

  • Se on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka auttaa kestämään taipumista, halkeilua ja muita toiminnan aikana mahdollisesti ilmeneviä vaurioita.
  • Ristikkomainen muotoilu vaimentaa tärinää ja vaimentaa iskukuormituksia, jotka muuten voisivat vahingoittaa sekä ajo- että ajettavia laitteita.
  • Siinä on kartiomainen ristikkojousi, joka vaimentaa iskuja jakamalla energian tasaisesti ristikkojousen koko pituudelle samalla kun se suojaa kytkettyä laitetta vaurioilta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä Lovejoy-verkkoliitännästä on?

A. Ristikon kytkin on suunniteltu yhdistämään kaksi pyörivää akselia ja siirtämään vääntömomenttia niiden välillä samalla, kun se ottaa huomioon käytön aikana tapahtuvat kohdistusvirheet.

K. Mitä hyötyä kaarevasta napahammasprofiilista on?

V. Lovejoy-navan kaareva navan hammasprofiili luo progressiivisen kosketuksen joustavaan ristikkojouseen käyttömomentin kasvaessa, mikä tarjoaa tehokkaan voimansiirron oikein kohdistetuissa kytkimissä.

K. Mikä on kiilaura?

V. Kiilaura on ura tai ura, joka on leikattu akseliin tai muihin koneen osiin avaimen vastaanottamiseksi. Kiilaura estää myös väärän avaimen käytön väärässä urassa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoAseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)Pituus reiän läpiRistikkoliittimen kokoHinta
LOVEJOY 69790405463 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-1 / 8, teräs | AK3YMR 697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1020€96.12
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405468 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-1 / 8, teräs | AK3YNB 697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1030€107.46
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405470 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-3 / 8, teräs | AK3YNE 697904054701-3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "1030€107.46
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405472 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1, teräs | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405473 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-1 / 8, teräs | AK3YNM 697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405475 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-3 / 8, teräs | AK3YNQ 697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"1040€138.52
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405476 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-1 / 2, teräs | AK3YNU 697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"1040€138.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790406151 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-15 / 16, teräs
€404.60 / yksikkö