Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWHTTA7055 Heavy Duty Staple 25/64 5/16 Jalka - 5000 kpl pakkaus | AB7ZBP 24T320

DEWALT DWHTTA7055 Heavy Duty Staple 25/64 5/16 jalka - Pakkaus 5000

Varastossa
Tuote: AB7ZBP Malli: DWHTTA7055Ristiviite: 24T320

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty -katkot
VäriHopea
rakentaminenTeräs
Kruunun leveys (tuumaa)25/64
Jalan pituus5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8305200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPkg. MääräHinta
DEWALT DWHTTA7085 Heavy Duty -niitti 25/64 1/2 jalkaa - 5000 kpl pakkaus | AB7ZBM 24T318 DWHTTA70851 / 2 "5000€19.53
DEWALT DWHTTA7065 Heavy Duty Staple 25/64 3/8 Jalka - Pakkaus 5000 | AB7ZBN 24T319 DWHTTA70653 / 8 "5000€20.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHTTA7055 Heavy Duty Staple 25/64 5/16 jalka - Pakkaus 5000
€17.67 /pakkaus