Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514478393 In-Shear-hämähäkki, 5 tuuman ulkohalkaisija, 8400 in-lbs vääntömomentti, koko LS225

Varastossa
Tuote: AJ2XHD Malli: 68514478393

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€664.71 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHämähäkki leikkauksessa
Värisininen
Kytkimen nimellismomentti4200 tuumaa-paunaa.
Kytkimen kokoLS225
Kytkimen tyyppiLeuka leikkaus
Kuutiometriä236.7344 kuparia.
Syvyys6.3 "
Mitat G1.94 "
Ulottuvuus HD4.25 "
Dimension W1.71 "
Korkeus6.13 "
Pituus reiän läpi2.18 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Bore2.625 "
Max. Nopeus3900 rpm
Max. vääntömomentti8400 tuumaa-paunaa.
Pienin Bore0.750 "
Palojen lukumäärä2
Dia ulkopuolella.5"
Kokonaispituus6.3 "
SormusmateriaaliRuostumaton teräs
Nopeus3900 rpm
Hämähäkin ulkohalkaisija5"
Hämähäkin paksuus (mitta W)1.71 "
Hämähäkki tyyppiLS
TyyliKääri
Kieli Dia.1 / 2 "-13
Kierteen koko1 / 2-13
Kierteet tuumaa kohti1 / 2 "-13
Vääntömomentti4200 in. Lbs.
tilavuus236.7344 ov. sisään.
Leveys6.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1655
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514478393 In-Shear-hämähäkki, 5 tuuman ulkohalkaisija, 8400 in-lbs vääntömomentti, koko LS225
€664.71 / yksikkö