LOVEJOY 68514477186 Levyliitin, 18 tuumaa Lbs vääntömomentti, 1.260 tuumaa halkaisija, 0.0154 Lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YUC Malli: 68514477186
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn kytkentä
Kulmavirhe1 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe± 0.20"
Reikäkoko3 / 16 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
Kiinnitysruuvin kokoM3
Kytkimen kokoMDSD32C
Kytkimen tyyppiMinilevyliitin
Kytkimen paino (Lb.)1.34 oz.
Ulottuvuus HD0.866 "
LevymateriaaliRuostumaton teräs
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi0.539 "
Maks. Bore0.394 "
Max. Käyttölämpötila300 astetta F
Pienin Bore0.118 "
Hitausmomentti0.0154 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti18 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.1.260 "
Kokonaispituus1.260 "
SarjatMDSD-sarja
TyyliKiinnitysruuvi
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntöjäykkyys11505 in.-lbs./rad
tilavuus2.00038 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreBore APoraus BPienin BoreHitausmomenttiNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
LOVEJOY 68514477187 levyliitin, 18 tuumaa lbs vääntömomentti, 1.260 tuumaa halkaisija, 0.0154 lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YUD 685144771870.394 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.118 "0.0154 lbs.in.sq18 tuumaa-paunaa.1.260 "1.260 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477188 levyliitin, 18 tuumaa lbs vääntömomentti, 1.260 tuumaa halkaisija, 0.0154 lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YUE 685144771880.394 "--0.118 "0.0154 lbs.in.sq18 tuumaa-paunaa.1.260 "1.260 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477189 levyliitin, 35 tuumaa lbs vääntömomentti, 1.575 tuumaa halkaisija, 0.0410 lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YUF 685144771890.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.sq35 tuumaa-paunaa.1.575 "1.496 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477190 levyliitin, 35 tuumaa lbs vääntömomentti, 1.575 tuumaa halkaisija, 0.0410 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YUG 685144771900.551 "1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "0.0410 lbs.in.sq35 tuumaa-paunaa.1.575 "1.496 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477191 -levyliitin, 35 tuuman lbs vääntömomentti, 1.575 tuuman halkaisija, 0.0410 lbs tuuman neliömetriä Inertia | CM7YUH 685144771910.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.sq35 tuumaa-paunaa.1.575 "1.496 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477192 levyliitin, 35 tuumaa lbs vääntömomentti, 1.575 tuumaa halkaisija, 0.0410 lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YUJ 685144771920.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.sq35 tuumaa-paunaa.1.575 "1.496 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477193 levyliitin, 35 tuumaa lbs vääntömomentti, 1.575 tuumaa halkaisija, 0.0410 lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YUK 685144771930.551 "3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"0.236 "0.0410 lbs.in.sq35 tuumaa-paunaa.1.575 "1.496 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514477186 Levyliitin, 18 tuumaa Lbs vääntömomentti, 1.260 tuumaa halkaisija, 0.0154 Lbs tuumaa neliömetriä Inertia