LOVEJOY 68514476963 Joustava akselikytkin, vääntömomentti 266 tuumaa lbs, halkaisija 2.205 tuumaa, 0.5470 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YQX Malli: 68514476963

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Kulmavirhe1 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe0.0160 "
Paljeen materiaaliRuostumaton teräs
Reikäkoko1 / 2 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kiinnitysruuvin kokoM6
Kytkimen kokoBWLC65
Kytkimen tyyppiPaljeliitos
Kytkimen paino (Lb.)10.58 oz.
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi0.591 "
Maks. Bore0.984 "
Max. Käyttölämpötila212 astetta F
Max. Nopeus10200 rpm
Pienin Bore0.394 "
Hitausmomentti0.5470 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti266 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.2.205 "
Kokonaispituus2.559 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.004 "
SarjatBWLC-sarja
TyyliPuristin
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntöjäykkyys318600 in.-lbs./rad
tilavuus12.44192 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKytkimen tyyppiKulmavirheAksiaalinen suuntausvirheUlottuvuus HDPituus reiän läpiMaks. BoreMax. NopeusHinta
LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 liitin, palkeet, poraus, 1/2 tuumaa x 3/4 tuumaa | AA9FWC 1CYF9 BWLC63 1/2x3/4Liikkeenohjauksen kytkentäBellow Style-+/- 0.020 "-12mm25mm12,700 rpm€96.47
LOVEJOY 68514476960 Paljekumisylinterikytkin, ulkohalkaisija 1.722 tuumaa, pituus 2.48 tuumaa, alumiinia | AM4TRQ 76960 68514476960Liikkeenohjauksen kytkentä-1.5 astetta0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476961 Kiinnityspaljeakselin kytkin, alumiini, 1.2600 tuuman ulkohalkaisija, 1.6140 tuuman pituus | AN9BCH 76961 68514476961Liikkeenohjauksen kytkentä-1.5 astetta0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476982 Kiinnityspaljeakselin kytkin, alumiini, 1.5750 tuuman ulkohalkaisija, 1.8500 tuuman pituus | AN9BCK 76982 68514476982Joustava akselikytkin-1.5 astetta0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476973 Kiinnityspaljeakselin kytkin, alumiini, 1.7720 tuuman ulkohalkaisija, 2.4800 tuuman pituus | AN9BCL 76973 68514476973Liikkeenohjauksen kytkentä-1 astetta0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM€537.74
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476974 Kiinnityspaljeakselin kytkin, alumiini, 1.7720 tuuman ulkohalkaisija, 2.4800 tuuman pituus | AN9BCN 76974 68514476974Liikkeenohjauksen kytkentä-1 astetta0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM€740.60
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476959 Taipuisa akselikytkin, vääntömomentti 159 tuumaa lbs, halkaisija 1.772 tuumaa, 0.2730 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YQV 68514476959Liikkeenohjauksen kytkentäPaljeliitos1.50 astetta0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476963 Joustava akselikytkin, vääntömomentti 266 tuumaa lbs, halkaisija 2.205 tuumaa, 0.5470 lbs tuumaa neliömetriä Inertia