LOVEJOY 68514476298 yleisnivel, halkaisija 2 tuumaa, pituus 5.440 tuumaa, 10500 tuumaa lbs murtumismomentti

Tuote: CM7YNN Malli: 68514476298
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys1.500 "
Reikäkoko1"
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kytkimen kiilauran koko3 / 16 "x 3 / 32"
NiveltyyppiHUOM - Tyyppi
kiilauraKeywayn kanssa
Päätapin korkeus (mitta E)2.72 "
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta F
Maks. Bore1.190 "
Max. Nopeus6000 rpm
Käyttölämpötila alue-30 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.2.000 "
Kokonaispituus5.440 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoHUOM12B
Staattinen katkaisumomentti10500 tuumaa-paunaa.
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
tilavuus21.76 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusPoraussyvyysStaattinen katkaisumomenttiMateriaaliAseta ruuvin kokoHinta
LOVEJOY 68514449739 Tappi ja lohko U-liitos, yksiliitos, 0.6250 tuuman reikä, 1.25 tuuman ulkohalkaisija, teräs | AL6YUF 49739 / NB8B UJNT 5/8 3/16 KW & SS BE 685144497395 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 tuumaa-paunaa.Teräs1 / 4-20€258.11
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514446728 Nivel, pituus 4.25 tuumaa, terästä | AM2VKN 46728 / NB10B UJNT 3/4 x 3/4 KW & SS BE 685144467283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 tuumaa-paunaa.Teräs1 / 4-20€309.73
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514450331 Tappi ja lohko U-nivel, yksiliitos, 0.75 tuuman reikä, 1.50 tuuman ulkohalkaisija, teräs | AN9BFA 50331 / NB10B UJNT 3/4 KW 2SS @ 90° BE 685144503313 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 tuumaa-paunaa.Teräs1 / 4-20€309.73
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514444378 Tappi ja lohko U-liitos, yksi liitos, 1.00 tuuman reikä, 2.00 tuuman ulkohalkaisija, teräs | AN9BFB 44378 / NB12B UJNT 1 x 1 KW & SS BE 685144443781"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "10500 tuumaa-paunaa.Teräs5 / 16-18€440.79
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476319 Tappi ja lohko U-liitos, yksiliitos, 0.75 tuuman reikä, 1.25 tuuman ulkohalkaisija, teräs | AN9BFC 76319 / NB8B UJNT 1/2 x 3/4 KW & SS 685144763191/2 "ja 3/4"1/8" x 1/16" x 3/16" x 3/32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 tuumaa-paunaa.Teräs1 / 4-20€478.51
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514444041 yleisnivel, halkaisija 1.250 tuumaa, pituus 3.75 tuumaa, 2500 tuumaa lbs murtumismomentti | CM7YEX 685144440415 / 8 "-1.250 "3.75 "1.060 "2500 tuumaa-paunaa.TeräsEi säätöruuvia-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476298 yleisnivel, halkaisija 2 tuumaa, pituus 5.440 tuumaa, 10500 tuumaa lbs murtumismomentti