Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514476261 AL Kytkinnapa AL100 Kytkimen koko, 3/4 tuuman kiilaura, 2SS tuuman linja | AJ2XFL

LOVEJOY 68514476261 AL Kytkinnapa AL100 Kytkimen koko, 3/4 tuuman kiilaura, 2SS tuuman linja

Varastossa
Tuote: AJ2XFL Malli: 68514476261
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
€76.29 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAL-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko3 / 4 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHopea
Kytkimen kokoAL100
Kytkimen tyyppiAL
Mitat G0.75 "
Ulottuvuus HD2.53 "
Mitat SL0.44 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.66hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min7.92hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min11.9hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min23.76 hv
Navan pituus2.12 "
Navan tyyli1
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi1.37 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Bore1.375 "
Max. Nopeus7000 rpm
Pienin Bore0.5 "
Hitausmomentti (kiinteä) WR21.207 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti417 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä3
Kokonaispituus3.5 "
Nimellisteho 1,200 rpm7.92 hv
Nimellisteho 1,800 rpm11.9 hv
Nimellisteho 100 rpm0.66 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre5 / 16-18
Kieli Dia.5 / 16 "-18
Kierteet tuumaa kohti5 / 16 "-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliPituus reiän läpiMateriaaliNimellinen vääntömomenttiMax. NopeusHinta
LOVEJOY 68514410252 AL Kytkimen napa AL050 Kytkimen koko, 1/4 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Ei avainta10.62 "Alumiini26.3 tuumaa-paunaa.18000 rpm€9.82
LOVEJOY 68514410253 AL Kytkimen napa AL050 Kytkimen koko, 5/16 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Ei avainta10.62 "Alumiini26.3 tuumaa-paunaa.18000 rpm€9.86
LOVEJOY 68514410254 AL Kytkimen napa AL050 Kytkimen koko, 3/8 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Ei avainta10.62 "Alumiini26.3 tuumaa-paunaa.18000 rpm€10.15
LOVEJOY 68514410257 AL Kytkimen napa AL050 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "Ei avainta10.62 "Alumiini26.3 tuumaa-paunaa.18000 rpm€10.15
LOVEJOY 68514410259 AL Kytkimen napa AL050 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa | AC9WCE 10259 68514410259AL0505 / 8 "Ei avainta10.62 "Alumiini26.3 tuumaa-paunaa.18000 rpm€10.04
LOVEJOY 68514410469 AL Kytkimen napa AL070 Kytkimen koko, 7/16 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Ei avainta10.75 "Alumiini43.2 tuumaa-paunaa.14000 rpm€14.61
LOVEJOY 68514410471 AL Kytkimen napa AL070 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Ei avainta10.75 "Alumiini43.2 tuumaa-paunaa.14000 rpm€15.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476261 AL Kytkinnapa AL100 Kytkimen koko, 3/4 tuuman kiilaura, 2SS tuuman linja
€76.29 / yksikkö