Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514410259 AL Kytkimen napa AL050 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa | AC9WCE 10259

LOVEJOY 68514410259 AL Kytkimen napa AL050 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, Ei kiilauraa

Varastossa
Tuote: AC9WCE Malli: 68514410259Ristiviite: 10259

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€9.41 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAL-tyypin napa
# Leuat2
Reikäkoko5 / 8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHopea
Kytkimen kokoAL050
Kytkimen tyyppiAL
Mitat G0.48 "
Ulottuvuus HD1.08 "
Mitat SL0.31 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.04hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min0.5hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min0.75hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min1.51 hv
Navan pituus1.1 "
Navan tyyli1
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi0.62 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Bore0.625 "
Max. Nopeus18000 rpm
Pienin Bore0.25 "
Hitausmomentti (kiinteä) WR20.02 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti26.3 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä2
Kokonaispituus1.71 "
Nimellisteho 1,200 rpm0.5 hv
Nimellisteho 1,800 rpm0.75 hv
Nimellisteho 100 rpm0.04 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre1 / 4-20
Kieli Dia.1 / 4 "-20
Kierteet tuumaa kohti1 / 4 "-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliPituus reiän läpiMateriaaliNimellinen vääntömomenttiMax. NopeusHinta
LOVEJOY 68514410252 AL Kytkimen napa AL050 Kytkimen koko, 1/4 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Ei avainta10.62 "Alumiini26.3 tuumaa-paunaa.18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410253 AL Kytkimen napa AL050 Kytkimen koko, 5/16 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Ei avainta10.62 "Alumiini26.3 tuumaa-paunaa.18000 rpm€9.80
LOVEJOY 68514410254 AL Kytkimen napa AL050 Kytkimen koko, 3/8 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Ei avainta10.62 "Alumiini26.3 tuumaa-paunaa.18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410257 AL Kytkimen napa AL050 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "Ei avainta10.62 "Alumiini26.3 tuumaa-paunaa.18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410469 AL Kytkimen napa AL070 Kytkimen koko, 7/16 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Ei avainta10.75 "Alumiini43.2 tuumaa-paunaa.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410471 AL Kytkimen napa AL070 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Ei avainta10.75 "Alumiini43.2 tuumaa-paunaa.14000 rpm€14.79
LOVEJOY 68514410634 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa | AC9WCM 10634 68514410634AL0751 / 2 "Ei avainta20.81 "Alumiini90 tuumaa-paunaa.11000 rpm€16.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514410259 AL Kytkimen napa AL050 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, Ei kiilauraa
€9.41 / yksikkö