Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514476205 yleisnivel, halkaisija 1.5 tuumaa, pituus 9.375 tuumaa, 7920 in-lb murtumismomentti

Varastossa
Tuote: CM7YYK Malli: 68514476205

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€543.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys1.180 "
Reikäkoko3 / 4 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
Keskeltä keskelle pituus2.120 "
VäriMetallinen
Kytkimen kiilauran koko3 / 16 "x 3 / 32"
NiveltyyppiDD-tyyppi
kiilauraKeywayn kanssa
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta F
Max. Nopeus1750 rpm
Normaali lämpötila -alue-20 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.1.500 "
Kokonaispituus9.375 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoDD10B
Staattinen katkaisumomentti7920 tuumaa-paunaa.
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
tilavuus21.09375 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476205 yleisnivel, halkaisija 1.5 tuumaa, pituus 9.375 tuumaa, 7920 in-lb murtumismomentti
€543.76 / yksikkö