Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514476184 yleisnivel, halkaisija 1.250 tuumaa, pituus 3.75 tuumaa, 5220 tuumaa lbs murtumismomentti

Varastossa
Tuote: CM7YNB Malli: 68514476184

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€339.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Bore A14mm x 3/4 "
Poraus B14mm x 3/4 "
Poraussyvyys1.060 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kiilauran koko5 mm x 2.3 mm & 3/16" x 3/32"
NiveltyyppiD-tyyppi
kiilauraKeywayn kanssa
Päätapin korkeus (mitta E)1.880 "
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta F
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-30 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.1.250 "
Kokonaispituus3.75 "
Aseta ruuvin kokoM6 x 6mm & 1/4"-20
KokoD8B
Staattinen katkaisumomentti5220 tuumaa-paunaa.
MittausjärjestelmäKeisarillinen/metrinen
tilavuus5.85938 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Bore APoraus BKokonaispituusAseta ruuvin kokoKokoStaattinen katkaisumomenttiMittausjärjestelmäHinta
LOVEJOY 68514476234 yleisnivel, halkaisija 1.75 tuumaa, pituus 5.00 tuumaa, 10680 7 tuumaa lbs murtumismomentti | CMXNUMXYND 685144762341.75 "--5.00 "Ei säätöruuvia & 5/16"-18D11B10680 tuumaa-paunaa.keisarillinen€477.82
LOVEJOY 68514476238 Nivel, halkaisija 1.500 4.25 tuumaa, pituus 7920 tuumaa, 7 XNUMX tuumaa lbs murtumismomentti | CMXNUMXYNE 685144762381.500 "3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"4.25 "1 / 4 "-20D10B7920 tuumaa-paunaa.keisarillinen€343.56
LOVEJOY 68514476251 yleisnivel, halkaisija 1.120 tuumaa, pituus 3.380 tuumaa, 2880 tuumaa lbs murtumismomentti | CM7YNH 685144762511.120 "5/8 x 3/4 "5/8 x 3/4 "3.380 "#10-24 & Ei säätöruuviaD7B2880 tuumaa-paunaa.keisarillinen€412.72
LOVEJOY 68514476400 yleisnivel, halkaisija 1.120 tuumaa, pituus 3.50 tuumaa, 2880 tuumaa lbs murtumismomentti | CM7YPH 685144764001.120 "3/8 x 3/4 "3/8 x 3/4 "3.50 "# 10-24D7B2880 tuumaa-paunaa.keisarillinen€312.48
LOVEJOY 68514476434 Nivel, halkaisija 2 tuumaa, pituus 5.440 tuumaa, 10680 7 tuumaa lbs murtumismomentti | CMXNUMXYPL 685144764342.000 "1 x 1-3 / 16 "1 x 1-3 / 16 "5.440 "5 / 16 "-18D12B10680 tuumaa-paunaa.keisarillinen€477.12
LOVEJOY 68514476443 yleisnivel, halkaisija 2 tuumaa, pituus 5.440 tuumaa, 10680 7 tuumaa lbs murtumismomentti | CMXNUMXYPM 685144764432.000 "--5.440 "Ei säätöruuvia ja M8 x 8mmD12B10680 tuumaa-paunaa.metrinen€369.32
LOVEJOY 68514476541 yleisnivel, halkaisija 2.500 7 tuumaa, pituus 33120 tuumaa, 7 XNUMX tuumaa lbs murtumismomentti | CMXNUMXYPW 685144765412.500 "5/8" x 1-1/4"5/8" x 1-1/4"7"3 / 8 "-16D13B33120 tuumaa-paunaa.keisarillinen€696.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476184 yleisnivel, halkaisija 1.250 tuumaa, pituus 3.75 tuumaa, 5220 tuumaa lbs murtumismomentti
€339.36 / yksikkö