LOVEJOY 68514472264 Hämähäkki, 64 Shore D, 10395.00 in-lbs vääntömomentti, vihreä | CM7YYV

LOVEJOY 68514472264 Hämähäkki, 64 Shore D, 10395.00 in-lbs vääntömomentti, vihreä

Tuote: CM7YYV Malli: 68514472264
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan hämähäkki
Kulmapoikkeama0.110 "
Kulmavirhe0.90 astetta 1.30 asteeseen.
Aksiaalinen suuntausvirhe0.039 "- 252"
VäriVihreä
KytkinLeuka
Kytkimen tyyppiElastomeerinen insertti
Mitat G1.380 "
Ulottuvuus S2.480 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.180 "
Materiaalipolyuretaani
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min]1.20 astetta
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka)0.1020 "
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr)0.0160 "
Max. Nopeus4250 rpm
Max. vääntömomentti20790 tuumaa-paunaa.
Nimellinen vääntömomentti10395 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-30 astetta 230 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.5.310 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.008 "- 0.027"
Nimellisteho 1,200 rpm190 hv
Nimellisteho 1,800 rpm290 hv
Aseta ruuvin koko3 / 8 "-16
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.790 "
Hämähäkin sisähalkaisija2.680 "
Hämähäkin ulkohalkaisija5.310 "
Hämähäkin koko65
Hämähäkin paksuus (mitta W)1.020 "
Hämähäkki tyyppi64 Ranta D
Varaston koot14 ja 180
TyyliAvoin keskus
Temp. alue-30 astetta 266 asteeseen. F
tilavuus28.76002 ov. sisään.
Kelauskulma maks. Vääntömomentti3.60 astetta
Kelauskulma nimellismomentilla2.50 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHämähäkin kokoMateriaaliVäriNimellinen vääntömomenttiHämähäkkityyppiKytkentä TYPETyyliTemp. ALUEHinta
LOVEJOY 68514461447 Hämähäkki, keltainen, 92 Shore A, polyuretaani, 177 in-lbs vääntömomentti | AJ2WZJ 6851446144719polyuretaaniKeltainen88 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-50 -248 astetta F.€16.42
LOVEJOY 68514472259 Hämähäkki, vihreä, 64 Shore D, polyuretaani, 7170 in-lbs vääntömomentti | AJ2XBZ 6851447225938polyuretaaniVihreä3585 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-30 -266 astetta F.€62.54
LOVEJOY 68514462074 Spider, punainen, 98 Shore A, polyuretaani, 12120 in-lbs vääntömomentti | AJ2XCD 6851446207455polyuretaanipunainen6060 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-40 -248 astetta F.€58.14
LOVEJOY 68514461449 Hämähäkki, keltainen, 92 Shore A, polyuretaani, 1680 in-lbs vääntömomentti | AJ2XCG 6851446144928polyuretaaniKeltainen840 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-50 -248 astetta F.€14.80
LOVEJOY 68514462070 Spider, punainen, 98 Shore A, polyuretaani, 2830 in-lbs vääntömomentti | AJ2XFC 6851446207028polyuretaanipunainen1415 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-40 -248 astetta F.€14.95
LOVEJOY 68514462075 Spider, punainen, 95 Shore A, polyuretaani, 16640 in-lbs vääntömomentti | AJ2XFG 6851446207565polyuretaanipunainen8320 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-40 -248 astetta F.€108.25
LOVEJOY 68514461451 Hämähäkki, keltainen, 92 Shore A, polyuretaani, 4690 in-lbs vääntömomentti | AJ2XFZ 6851446145142polyuretaaniKeltainen2345 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-50 -248 astetta F.€37.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514472264 Hämähäkki, 64 Shore D, 10395.00 in-lbs vääntömomentti, vihreä