LOVEJOY 68514470006 SS-tyyppinen napa SS075, 1/4 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa | AL4PMF 70006

LOVEJOY 68514470006 SS-tyyppinen napa SS075, 1/4 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa

Tuote: AL4PMF Malli: 68514470006Ristiviite: 70006
€99.22 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS-tyyppinen napa
Reikäkoko1 / 4 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kytkimen kokoSS075
Kytkimen tyyppiSS
Mitat G0.5 "
Navan pituus1.32 "
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi0.82 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Bore0.875 "
Pienin Bore0.25 "
Dia ulkopuolella.1.36 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre1 / 4-20
Kieli Dia.1 / 4 "-20
Kierteet tuumaa kohti1 / 4 "-20

Ominaisuudet:

  • Lovejoy SS075 -kytkimet sisältävät kolme osaa; kaksi yksikköä SS075 leukakytkimen napoja ja saman sarjan hämähäkki.
  • Lovejoy 68514470006 SS-tyyppistä napaa käytetään voimansiirtoon ja akselivirheiden korjaamiseen vaihteistoissa, sähköpumpuissa, moottoreissa, puhaltimissa ja kompressoreissa.
  • Se siirtää kohdistusvirheen ja iskun kytkimen keskiosaan kulumisen minimoimiseksi.
  • Tässä SS-napassa on viimeistellyt reiät ruostesuojauksen varmistamiseksi ja se pystyy toimimaan myös elastomeerivaurion sattuessa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millä vaiheilla valitaan oikea leukakytkimen napa?

A.

  • Käytön määrittäminen.
  • Materiaalin valinta ottaen huomioon aiottu käyttöympäristö.
  • Kytkimen valinta vääntömomentin, nopeuden ja reiän koon perusteella.
  • Leukakytkimien napatyypit perustuvat käyttöön ja niiden kykyyn käsitellä liike- tai pyörimisastetta. Esimerkiksi kaarevat leukakytkimen navat (Lovejoy CJ -sarja) siirtävät suuren vääntömomentin ja pystyvät käsittelemään jonkinasteista kiertoa (takaiskua) kaarevan leukarakenteensa ansiosta.

K. Mitä eroa on kiilauralla ja avaimettomalla leukakytkimen napoilla?

A. Leukakytkimen navoissa on aukko, joka tunnetaan kiilauraina, jotka sopivat akselin kiiloihin. Nämä näppäimet parantavat vääntömomenttia ja estävät liukumisen sekä vähentävät tärinän ja välyksen aiheuttamia häviöitä (vapaa liikeaste kahden pyörivän, yhteensopivan osan välillä). Jotkut sovellukset eivät kuitenkaan vaadi avaimia, koska avaimettomissa leukakytkimen navoissa käytetään vain säätöruuveja vääntömomentin siirtämiseen. Avaimettomat navat ovat ihanteellisia tilanteisiin, joihin ei vaikuta, vaikka akselit luistavat.

K. Mitä virheitä usein tehdään leukakytkimen napaa valittaessa?

A.

  • Suurimman porauskapasiteetin tarkistamatta jättäminen: Käyttäjien tulee aina tarkistaa käytettävän laitteen akselin koko ennen leukakytkimen valintaa.
  • Samankokoisten liittimien käyttö kaikkialla: Se voi tuntua hyvältä idealta estää seisokit. Mutta yli- tai alimittainen leukakytkin voi aiheuttaa moottorin toimintahäiriön.
  • Lämmön ja kemiallisen yhteensopivuuden huomioimatta jättäminen: Koska leukakytkimet edellyttävät sekä napojen että hämähäkkien ostamista, on varmistettava, että ne ovat yhteensopivia keskenään.
  • Tilarajoitusten huomioiminen: Varmista, että valitut liittimet mahtuvat varattuun tilaan. Suuren vääntömomentin sovellukset vaativat yleensä joko halkaisijaltaan suuren kytkimen tai kytkimen, jossa on useita konfiguraatioita ja korkea vääntömomenttiheys.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.MateriaaliKytkimen tyyppiNavan pituusHinta
LOVEJOY 68514476406 SS-tyyppinen napa SS095, 1/2 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa | AJ2XDL 68514476406SS0951 / 2 "Ei avainta1"2.11 "Ruostumaton teräsSS1.52 "€198.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514470006 SS-tyyppinen napa SS075, 1/4 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa
€99.22 / yksikkö