Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514476406 SS-tyyppinen napa SS095, 1/2 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa | AJ2XDL

LOVEJOY 68514476406 SS-tyyppinen napa SS095, 1/2 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa

Varastossa
Tuote: AJ2XDL Malli: 68514476406

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.77 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS-tyyppinen napa
Reikäkoko1 / 2 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kytkimen kokoSS095
Kytkimen tyyppiSS
Mitat G0.52 "
Navan pituus1.52 "
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi1"
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Bore1"
Pienin Bore0.25 "
Dia ulkopuolella.2.11 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre5 / 16-18
Kieli Dia.5 / 16 "-18
Kierteet tuumaa kohti5 / 16 "-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.MateriaaliKytkimen tyyppiNavan pituusHinta
LOVEJOY 68514470006 SS-tyyppinen napa SS075, 1/4 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa | AL4PMF 70006 68514470006SS0751 / 4 "Ei avainta0.82 "1.36 "Ruostumaton teräsSS1.32 "€99.22
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476406 SS-tyyppinen napa SS095, 1/2 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa
€198.77 / yksikkö