LOVEJOY 68514467259 Leuan kytkentähämähäkki, 42 hämähäkin kokoa, 98 Shore A -tyyppiä, punainen

Tuote: CJ8PAJ Malli: 68514467259

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGS-sarjan hämähäkki
Kulmavirhe0.9 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe+0.078 - 0.039"
Kiinnitystyylinen napa Max. Nopeus4000 rpm
Väripunainen
KytkinLeuka
Kytkimen pultin kokoM8
Mitat CL0.120 "
Ulottuvuus HD3.74 "
Mitat TH0.160 "
Dynaaminen vääntöjäykkyys424800 in.-lbs./rad
Pituus reiän läpi1.97 "
Lukituslaitteen tyyli Hub Max. Nopeus8050 rpm
Materiaaliuretaani
Maks. Bore2.125 "
Maks. Lämpötila Alue (F)-40 astetta 248 asteeseen. F
Max. vääntömomentti7965 tuumaa-paunaa.
Pienin BoreVankka
Nimellinen vääntömomentti3982 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-30 astetta 194 asteeseen. F
Säteittäinen vääristymä0.005 "
Säteittäinen jäykkyys31833.0000 tuumaa-paunaa.
Aseta ruuvin koko5 / 16 "-18
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.790 "
Aseta ruuvityylinen napa Max. Nopeus5000 rpm
Hämähäkin ulkohalkaisija3.740 "
Hämähäkin koko42
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.790 "
Hämähäkki tyyppi98 Ranta A
Staattinen vääntöjäykkyys169920 in.-lbs./rad
Varaston koot14 ja 55
TyyliKiinteä keskustatyyppi
tilavuus11.05020 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHämähäkin kokoMateriaaliVäriNimellinen vääntömomenttiHämähäkkityyppiTyyliSäteittäinen jäykkyysKytkimen pultin kokoHinta
LOVEJOY 68514467258 Elastomeerihämähäkki, keltainen | AJ2XCF 6851446725842uretaaniKeltainen2345 tuumaa-paunaa.GSVankka13887 tuumaa-paunaa.M8€74.76
LOVEJOY 68514467257 Elastomeerihämähäkki, punainen | AJ2XFX 6851446725738uretaanipunainen2876 tuumaa-paunaa.GSVankka25146 tuumaa-paunaa.M8€53.12
LOVEJOY 68514467252 Leuan kytkentähämähäkki ja elementti, uretaani, suljettu keskus, kaareva leuka | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725224uretaaniKeltainen309.8 tuumaa-paunaa.GSVankka8458 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467254 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje keskus, Polyuretaani, keltainen | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725428uretaaniKeltainen840.8 tuumaa-paunaa.GSVankka10173 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467253 Leuan kytkimen hämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A PUNAINEN 6851446725324uretaanipunainen531 tuumaa-paunaa.GSVankka14630 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467261 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148uretaanipunainen4646 tuumaa-paunaa.GSVankka33890 tuumaa-paunaa.M10€99.22
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467255 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretaanipunainen1416 tuumaa-paunaa.GSVankka18288 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514467259 Leuan kytkentähämähäkki, 42 hämähäkin kokoa, 98 Shore A -tyyppiä, punainen