LOVEJOY 68514466499 Napa, halkaisija 3.74 tuumaa, pituus 4.960 tuumaa, paksuus 0.790 tuumaa

Tuote: CM7YMH Malli: 68514466499
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama1 astetta
Reikäkoko1"
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHarmaa
KytkinLeuka
Kytkimen kokoCJ42
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G1.020 "
Ulottuvuus HD2.950 "
Koko U1.570 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.120 "
Navan tyyliA
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys1 / 4 "x 1 / 8"
Kiilauran leveys1 / 4 "x 1 / 8"
Pituus reiän läpi1.970 "
MateriaaliValurauta
Max. Aksiaalinen siirtymä0.0790 "
Maks. Bore1.650 "
Max. Säteittäinen siirtymä0.0120 "
Max. Nopeus6000 rpm
Max. vääntömomentti4690 tuumaa-paunaa.
Pienin Bore0.470 "
Nimellinen vääntömomentti2345 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.3.74 "
Kytkimen kokonaispituus4.960 "
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko0.790 "
Hämähäkin sisähalkaisija1.810 "
Hämähäkin ulkohalkaisija3.740 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.790 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Temp. alue-50 astetta 248 asteeseen. F
tilavuus17.14393 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusNapamateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514465858 Leukakytkimen napa, CJ 42 koko, 1-1/8 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 tuuman kiilaura | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ€174.61
LOVEJOY 68514465835 Leukakytkimen napa, CJ 75 koko, 2-1/8 tuuman reikäkoko, 1/2 x 1/4 tuuman kiilaura | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
LOVEJOY 68514466034 Leukakytkimen napa, CJ 75 koko, 2-7/8 tuuman reikäkoko, 3/4 x 3/8 tuuman kiilaura | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
LOVEJOY 68514464124 Leukakytkimen napa, CJ 55/70 Kytkimen koko, 5/8 tuuman kiilaura | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ€261.38
LOVEJOY 68514464116 Leukakytkimen napa, CJ 42/55 Kytkimen koko | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ€174.61
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514464117 Leukakytkimen napa, kaareva leuka, 1.875 tuuman reikä, viimeistelty kiilauralla, alumiini | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 HUB 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ€163.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514466879 Leukakytkimen napa, kaareva leuka, 1.250 tuuman reikä, viimeistelty kiilauralla, alumiinia | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ€161.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514466499 Napa, halkaisija 3.74 tuumaa, pituus 4.960 tuumaa, paksuus 0.790 tuumaa