LOVEJOY 68514465566 Napa, halkaisija 4.130 tuumaa, pituus 5.51 tuumaa, paksuus 0.830 tuumaa

Tuote: CM7YMA Malli: 68514465566
€213.92 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama1.10 astetta
Reikäkoko1 1 / 2 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHarmaa
KytkinLeuka
Kytkimen kokoCJ48
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G1.100 "
Ulottuvuus HD3.350 "
Koko U1.770 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.140 "
Navan tyyliA
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys3 / 8 "x 3 / 16"
Kiilauran leveys3 / 8 "x 3 / 16"
Pituus reiän läpi2.200 "
MateriaaliValurauta
Max. Aksiaalinen siirtymä0.0820 "
Maks. Bore1.890 "
Max. Säteittäinen siirtymä0.0140 "
Max. Nopeus5600 rpm
Max. vääntömomentti5480 tuumaa-paunaa.
Pienin Bore0.470 "
Nimellinen vääntömomentti2740 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.4.130 "
Kytkimen kokonaispituus5.51 "
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko0.790 "
Hämähäkin sisähalkaisija2.010 "
Hämähäkin ulkohalkaisija4.130 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.830 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Temp. alue-50 astetta 248 asteeseen. F
tilavuus24.68950 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4255

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusNapamateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514465858 Leukakytkimen napa, CJ 42 koko, 1-1/8 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 tuuman kiilaura | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ€174.61
LOVEJOY 68514465835 Leukakytkimen napa, CJ 75 koko, 2-1/8 tuuman reikäkoko, 1/2 x 1/4 tuuman kiilaura | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
LOVEJOY 68514466034 Leukakytkimen napa, CJ 75 koko, 2-7/8 tuuman reikäkoko, 3/4 x 3/8 tuuman kiilaura | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
LOVEJOY 68514464124 Leukakytkimen napa, CJ 55/70 Kytkimen koko, 5/8 tuuman kiilaura | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ€261.38
LOVEJOY 68514464116 Leukakytkimen napa, CJ 42/55 Kytkimen koko | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ€174.61
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514464117 Leukakytkimen napa, kaareva leuka, 1.875 tuuman reikä, viimeistelty kiilauralla, alumiini | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 HUB 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ€163.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514466879 Leukakytkimen napa, kaareva leuka, 1.250 tuuman reikä, viimeistelty kiilauralla, alumiinia | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ€161.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514465566 Napa, halkaisija 4.130 tuumaa, pituus 5.51 tuumaa, paksuus 0.830 tuumaa
€213.92 / yksikkö