LOVEJOY 68514458097 Liikeohjauskytkimen napa, vääntömomentti 10.60 tuumaa lbs, halkaisija 0.787 tuumaa, 0.004 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YJP Malli: 68514458097

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Kulmavirhe3 astetta
Reikäkoko6mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kiinnitysruuvin kokoM2.6
VäriHopea/metallinen
Kytkimen kokoMOL20C
Kytkimen tyyppiOldham, kolmiosainen muotoilu ja lisäosa
Kytkimen paino (Lb.)22 g
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi14mm
Maks. Bore8mm
Max. Käyttölämpötila80 astetta C
Max. Nopeus7600 rpm
Pienin Bore3mm
Hitausmomentti0.004 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti10.60 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.20mm
Kokonaispituus33mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.600 "
SarjatMOL-sarja
TyyliKiinnitysruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Vääntöjäykkyys974 in.-lbs./rad
tilavuus0.34127 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHitausmomenttiReikäkokoKiinnitysruuvin kokoNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRinnakkainen kohdistusvirheVääntöjäykkyysHinta
LOVEJOY 68514458980 Oldham kytkimen napa, 14mm reikä, alumiinia | AL2XVW 58980 / MOL32C X 14MM 68514458980-14mm-39.80 tuumaa-paunaa.----€98.70
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458109 Kiinnitettävä Oldham-kytkimen napa, ulkohalkaisija 25 mm, pituus 39 mm, alumiini, 1770 rpm | AL6NKY 58109 / MOL25C X 10MM 68514458109-10mm-17.7 tuumaa-paunaa.----€78.94
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458122 Kiinnitettävä Oldham kytkimen napa, ulkohalkaisija 32 mm, pituus 45 mm, alumiini, 48 rpm | AM2BXP 58122 / MOL32C X 10MM 68514458122-10mm-39.8 tuumaa-paunaa.----€98.70
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458613 Oldham kytkimen napa, 5mm reikä, 39mm pituus, alumiini | AM2DMY 58613 / MOL25C X 5MM 68514458613-5mm-17.7 tuumaa-paunaa.----€78.94
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458124 Oldham kytkimen napa, 12mm reikä, 45mm pituus, alumiini | AM2LKH 58124 / MOL32C X 12MM 68514458124-12mm-39.8 tuumaa-paunaa.----€98.70
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458085 Oldham kytkimen napa, 6mm reikä, 18mm pituus, alumiini | AM2QAU 58085 / MOL16 X 6MM HUB 68514458085-6mm-6.2 tuumaa-paunaa.----€65.81
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458123 Oldham kytkimen napa, 11mm reikä, 45mm pituus, alumiini | AM3CJF 58123 / MOL32C X 11MM 68514458123-11mm-39.8 tuumaa-paunaa.----€98.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514458097 Liikeohjauskytkimen napa, vääntömomentti 10.60 tuumaa lbs, halkaisija 0.787 tuumaa, 0.004 lbs tuumaa neliömetriä Inertia