LOVEJOY 68514458080 Liikeohjauskytkimen napa, vääntömomentti 6.20 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.001 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YJB Malli: 68514458080

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Kulmavirhe3 astetta
Reikäkoko4mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHopea/metallinen
Kytkimen kokoMOL 16
Kytkimen tyyppiOldham, kolmiosainen muotoilu ja lisäosa
Kytkimen paino (Lb.)7 g
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi7mm
Maks. Bore6mm
Max. Käyttölämpötila80 astetta C
Max. Nopeus2400 rpm
Pienin Bore3mm
Hitausmomentti0.001 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti6.20 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.16mm
Kokonaispituus18mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.400 "
SarjatMOL-sarja
Aseta ruuvin kokoM3
TyyliAseta ruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Vääntöjäykkyys620 in.-lbs./rad
tilavuus0.10954 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin BoreReikäkokoKytkimen kokoHitausmomenttiNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRinnakkainen kohdistusvirheHinta
LOVEJOY 68514458116 Kytkimen napa, 1.875 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa, alumiinia | AL9XEY 58116 685144581168mm11mmMOL 320.025 Lbs.In.sq.39.8 tuumaa-paunaa.32mm-0.1 "€65.81
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458115 Oldham kytkimen napa, 10mm reikä, 33mm pituus, alumiini | AM9JPW 58115 / MOL32 X 10MM 68514458115-10mmMOL 32-39.8 tuumaa-paunaa.---€65.81
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458079 Liikeohjauskytkinnapa, vääntömomentti 6.20 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.001 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YJA 685144580793mm3mmMOL 160.001 lbs.in.sq6.20 tuumaa-paunaa.16mm18mm0.400 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458081 Motion Control -kytkinnapa, vääntömomentti 6.20 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.001 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YJC 685144580813mm5mmMOL 160.001 lbs.in.sq6.20 tuumaa-paunaa.16mm18mm0.400 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458082 Liikeohjauskytkinnapa, vääntömomentti 6.20 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.001 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YJD 685144580823mm6mmMOL 160.001 lbs.in.sq6.20 tuumaa-paunaa.16mm18mm0.400 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458091 Motion Control -kytkinnapa, 10.60 tuuman lbs vääntömomentti, 0.787 tuuman halkaisija, 0.003 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YJJ 685144580913mm4mmMOL 200.003 lbs.in.sq10.60 tuumaa-paunaa.20mm23mm0.600 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458092 Liikeohjauskytkinnapa, 10.60 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.787 tuuman halkaisija, 0.003 Ibs Inch Sq. Inertia | CM7YJK 685144580923mm5mmMOL 200.003 lbs.in.sq10.60 tuumaa-paunaa.20mm23mm0.600 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514458080 Liikeohjauskytkimen napa, vääntömomentti 6.20 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.001 lbs tuumaa neliömetriä Inertia