LOVEJOY 68514456672 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 5 tuumaa lbs, halkaisija 0.748 tuumaa, 20.16 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YGE Malli: 68514456672

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe± 0.010"
Reikäkoko5mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoES075
Kytkimen tyyppiYksipalkin kytkentä
Kytkimen paino (Lb.)12 g
Suorittaa loppuuneloksoitu
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi5mm
Maks. Kulmapoikkeama5 astetta
Maks. Bore6mm
Max. Käyttölämpötila200 astetta F
Max. Nopeus10000 rpm
Pienin Bore4mm
Hitausmomentti20.1600 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti5 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.19mm
Kokonaispituus19mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.005 "
SarjatES-sarja
Aseta ruuvin kokoM4
TyyliAseta ruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Vääntöjäykkyys119.40 in.-lbs./rad
tilavuus0.41851 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.ReikäkokoKytkimen kokoKokonaispituusAseta ruuvin kokoVääntöjäykkyystilavuusPituus reiän läpiHinta
LOVEJOY 68514456682 Yksipalkkikytkin, 6 x 6mm reikä | AL2LEB 56682 / ES-100 6MM X 6MM CPLG 68514456682-6mmES100-----€109.09
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456666 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 1.80 tuumaa lbs, halkaisija 0.512 tuumaa, 2.73 lbs tuuman neliömetriä Inertia | CM7YGC 6851445666613mm3mmES05013mmM2.542.80 in.-lbs./rad0.13422 ov. sisään.3mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456670 Liikeohjauskytkin, 5 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.748 tuuman halkaisija, 20.16 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YGD 6851445667019mm4mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 ov. sisään.5mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456674 Liikeohjauskytkin, 5 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.748 tuuman halkaisija, 20.16 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YGF 6851445667419mm6mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 ov. sisään.5mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456684 Liikeohjauskytkin, 11 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.984 tuuman halkaisija, 86.80 Lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YGJ 6851445668425mm8mmES10025mmM5286.50 in.-lbs./rad0.95276 ov. sisään.7mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456686 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 11 tuumaa lbs, halkaisija 0.984 tuumaa, 86.80 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YGK 6851445668625mm10mmES10025mmM5286.50 in.-lbs./rad0.95276 ov. sisään.7mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456694 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 17 tuumaa lbs, halkaisija 1.102 tuumaa, 148.99 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YGN 6851445669428mm10mmES11228mmM6409.30 in.-lbs./rad1.33827 ov. sisään.7mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514456672 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 5 tuumaa lbs, halkaisija 0.748 tuumaa, 20.16 lbs tuumaa neliömetriä Inertia