LOVEJOY 68514452030 Kytkinsovittimen napa, RRC280 Kytkentäkoko, 1 1/4 tuuman reikäkoko

Tuote: CM7YZC Malli: 68514452030

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan kytkentäkeskus
Reikäkoko1 1 / 4 "
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriHarmaa
KytkinLeuka
Kytkimen kokoRRC280
Kytkimen tyyppiRRC
Mitat CD7.810 "
Ulottuvuus HD5.5 "
Mitat SL10 "
Navan tyyli4
NapatyyppiVälikappale
Pituus reiän läpi2.470 "
MateriaaliValurauta
Maks. Bore3.375 "
Pienin Bore1.250 "
Dia ulkopuolella.7.500 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kieli Dia.1 / 2 "-13
Kierteet tuumaa kohti1 / 2 "-13
tilavuus74.71750 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin BoreReikäkokoKytkimen kokoDia ulkopuolella.Kieli Dia.Kierteet tuumaa kohtitilavuusMitat CDHinta
LOVEJOY 68514455770 Kytkinsovittimen napa, RRC226 Kytkinkoko, 7/8 tuuman reikäkoko | CM7YZA 685144557700.875 "7 / 8 "RRC2265.160 "1 / 2 "-131 / 2 "-1348.20730 ov. sisään.5.500 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455771 Kytkinsovittimen napa, RRC276 Kytkimen koko, 7/8 tuuman reikäkoko | CM7YZB 685144557710.875 "7 / 8 "RRC2766.18 "1 / 2 "-131 / 2 "-1361.75000 ov. sisään.6.500 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455772 Kytkinsovittimen napa, RRC285 Kytkinkoko, 1 1/4 tuuman reikäkoko | CM7YZD 685144557721.250 "1 1 / 4 "RRC2858.500 "1 / 2 "-131 / 2 "-13121.25750 ov. sisään.8.880 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455773 Kytkinsovittimen napa, RRC295 Kytkinkoko, 1 1/2 tuuman reikäkoko | CM7YZE 685144557731.5 "1 1 / 2 "RRC2959.12 "1 / 2 "-131 / 2 "-13116.18750 ov. sisään.9.560 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455774 Kytkinsovittimen napa, RRC2955 Kytkinkoko, 1 3/4 tuuman reikäkoko | CM7YZF 685144557741.750 "1 3 / 4 "RRC29559.12 "5 / 8 "-115 / 8 "-11116.18750 ov. sisään.9.560 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514452030 Kytkinsovittimen napa, RRC280 Kytkentäkoko, 1 1/4 tuuman reikäkoko