Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514445102 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 45 mm Reikä, 95.25 mm Ulkohalkaisija | AA9FUK 45102

LOVEJOY 68514445102 leukakytkimen napa, L150 kytkimen koko, 45 mm reikä, 95.25 mm ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AA9FUK Malli: 68514445102Ristiviite: 45102

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€137.92 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat3
IkäryhmäAikuinen
Reikäkoko45mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL150
Kytkimen tyyppiL
Mitat G25.4mm
Mitat SL19.05mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min2hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min24hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min35hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min72 hv
Navan pituus69.85mm
Navan tyyli1
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys14 mm x 3.8 mm
Kiilauran koko14 mm x 3.8 mm
Kiilauran leveys14 mm x 3.8 mm
Pituus reiän läpi44.45mm
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore48mm
Max. Nopeus5000 rpm
Pienin Bore16mm
Nimellinen vääntömomentti140 Nm
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.95.25mm
Kokonaispituus114.3mm
Nimellisteho 1,200 rpm24 hv
Nimellisteho 1,800 rpm35 hv
Nimellisteho 100 rpm2 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.602
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Lovejoy 68514445102 leukakytkimen napaa käytetään teollisuuskoneissa ja laitteissa, valmistuksessa, kuljetinjärjestelmissä ja pumpuissa. Tämä kytkimen napa yhdistää kaksi akselia, mikä helpottaa vääntömomentin ja liikkeen siirtoa niiden välillä, jotta se mukautuu tehokkaasti kulma- ja aksiaalivirheisiin, mikä vähentää akseleiden ja liitettyjen komponenttien rasitusta.

Ominaisuudet:

  • Tämä Lovejoy L150 -kytkimen napa on varustettu kiilauralla tarkkaa kohdistusta varten ja ruostumattomasta teräksestä tehdyllä porauksella, mikä parantaa korroosionkestävyyttä ja pitkäikäisyyttä.
  • Siinä on lisäksi kiilaura ja ruostumaton teräspinta, mikä varmistaa tasaisen ja tarkan istuvuuden.
  • Tässä Lovejoy L150 -kytkimen napassa on rautarakenne, joka takaa korkean lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka lasket Lovejoy L150 -liittimien koon?

A.

  • Hanki tarvittava kerroin huoltokerrointaulukoista
  • Määritä käyttökW / 100 RPM: kW / 100 RPM = Moottorin kW x 100 x käyttökerroin / kytkimen rpm.
  • Etsi luokitustaulukoista arvo, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin kW/100 RPM.
  • Huomaa kytkimen koko vasemmasta sarakkeesta.

K. Mikä on Lovejoy 68514445102 leukakytkimen navan suurin käyttönopeus?

V. Se voi toimia jopa 5000 RPM:n nopeuksilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan pituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514441313 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 9 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 mm x 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.74
LOVEJOY 68514441450 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 mm x 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 12 mm Reikä, 27.43 mm Ulkohalkaisija | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 mm x 1.8 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.74
LOVEJOY 68514441316 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 14 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 15 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 16 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.74
LOVEJOY 68514449870 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.36 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 mm x 1.4 mm19.05mm34.54mm31.24mmSintrattu rautaL€11.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514445102 leukakytkimen napa, L150 kytkimen koko, 45 mm reikä, 95.25 mm ulkohalkaisija
€137.92 / yksikkö