LOVEJOY 68514445062 Leukakytkimen napa, L276 Kytkimen koko, 50 mm Porauskoko, 6.18 tuuman ulkohalkaisija | AJ2XGQ

LOVEJOY 68514445062 Leukakytkimen napa, L276 Kytkimen koko, 50 mm Reiän koko, 6.18 tuuman ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AJ2XGQ Malli: 68514445062

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€357.15 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko50mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL276
Kytkimen tyyppiL
Mitat G40.13mm
Mitat SL39.62mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min7.5hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min90hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min135hp
Navan pituus119.38mm
Navan tyyli2
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys14 mm x 3.8 mm
Kiilauran koko14 mm x 3.8 mm
Kiilauran leveys14 mm x 3.8 mm
Pituus reiän läpi79.25mm
MateriaaliValurauta
Maks. Bore73mm
Max. Nopeus1800 rpm
Pienin Bore22mm
Nimellinen vääntömomentti533 Nm
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.156.97mm
Kokonaispituus198.63mm
Nimellisteho 1,200 rpm90 hv
Nimellisteho 1,800 rpm135 hv
Nimellisteho 100 rpm7.5 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9695
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan pituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514441313 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 9 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 mm x 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.74
LOVEJOY 68514441450 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 mm x 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 12 mm Reikä, 27.43 mm Ulkohalkaisija | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 mm x 1.8 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.74
LOVEJOY 68514441316 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 14 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 15 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 16 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.74
LOVEJOY 68514449870 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.36 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 mm x 1.4 mm19.05mm34.54mm31.24mmSintrattu rautaL€11.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514445062 Leukakytkimen napa, L276 Kytkimen koko, 50 mm Reiän koko, 6.18 tuuman ulkohalkaisija
€357.15 / yksikkö