LOVEJOY 68514441505 Holkkiliitoslaippa, S-Flex-laippa, koko 4, reikä 24 mm, sinkki | AN9DAF 41505 / 4J X 24MM

LOVEJOY 68514441505 Holkkiliitoslaippa, S-Flex-laippa, koko 4, reikä 24 mm, sinkki

Tuote: AN9DAF Malli: 68514441505Ristiviite: 41505 / 4J X 24MM
€18.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Reikäkoko24 mm
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa
Kytkimen koko4J
Kytkimen tyyppiS-Flex
Mitta FL11.18mm
Ulottuvuus HD41.4mm
Mitat L22.35mm
Mitat P11.18mm
Mitat SL6.35mm
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.2hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min2.3hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min3.4hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min6.9hp
Kiilauran koko8 x 3.3mm
MateriaaliSinkkivalu
Maks. Bore1"
Max. Nopeus7600 rpm
Nimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)13.56 Nm
Dia ulkopuolella.62.48mm
Kierre1 / 4-20
Vääntöjäykkyys458 In.Lbs./Rad
TyyppiKytkentälaippa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)ReikäkokoKytkimen kokoDia ulkopuolella.VääntöjäykkyysMitta FLUlottuvuus HDKiilauran kokoHinta
LOVEJOY 68514441501 Akselikytkin, reikä 15 mm, sinkki | AK3ZJA 41501 / 4J X 15MM 6851444150113.56 Nm15 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm5 x 2.3mm€19.07
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441504 Akselin kytkin, reikä 20 mm, sinkki | AK3ZJC 41504 / 4J X 20MM 6851444150413.56 Nm20 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm€18.97
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441503 Holkkiliitoslaippa, S-Flex-laippa, koko 4, reikä 19 mm, sinkki | AL6BKU 41503 / 4J x 19mm 6851444150313.56 Nm19 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm€18.97
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441491 Akselikytkin, reikä 19 mm, sinkki | AN2QVD 41491 / 3J X 19MM 685144414916.78 Nm19 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm6 x 2.8mm€14.97
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441487 Holkkiliitoslaippa, S-Flex-laippa, koko 3, reikä 12 mm, valurauta | AN9DAE 41487 / 3J X 12MM 685144414876.78 Nm12 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm4 x 1.8mm€14.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514441505 Holkkiliitoslaippa, S-Flex-laippa, koko 4, reikä 24 mm, sinkki
€18.97 / yksikkö