LOVEJOY 68514439197 Kytkinlaippa, 2.5 tuuman pituus läpireiän läpi | AM2QBW 39197 / 40 DLT DROPOUT BE=3.50

LOVEJOY 68514439197 Kytkinlaippa, 2.5 tuuman pituus läpireiän läpi

Tuote: AM2QBW Malli: 68514439197Ristiviite: 39197 / 40 DLT DROPOUT BE=3.50
€594.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
VäriMetallinen
Kytkimen tyyppiFlex-Link
Mitta BC2.12 "
Mitat P1.498 - 1.5 "
Mitta Q0.09 "
Mitta R0.5 "
Ulottuvuus S2.5 "
Mitta TH (aksiaalikansi / ruuvitappi)1 / 4-20 x 0.62
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min1.2hp
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min13.8hp
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min21hp
Navan tyyliDelta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi2.5 "
MateriaaliTäysmetallinen
Max. Jatkuva vääntömomentti750 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.4.38 "
Kokonaispituus6.16 "
Huippuylikuormitusmomentti1125 in. Lbs.
Nimellishv 3,500 XNUMX rpm (vakiomoottori)42 hv
Nimellishv 875 XNUMX rpm (vakiomoottori)10.5 hv
Koko40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514439197 Kytkinlaippa, 2.5 tuuman pituus läpireiän läpi
€594.43 / yksikkö