LOVEJOY 68514438152 Kytkinnava Rrs100, 5/8 tuuman reiän koko, 3/16 x 3/32 kiilaura

Tuote: AK7KUT Malli: 68514438152Ristiviite: 38152
€60.71 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRRS-tyyppinen napa
# Leuat3
Reikäkoko5 / 8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHarmaa/metallinen
Kytkimen kokoRRS 100
Kytkimen tyyppiRRS
Mitat CD3.12 "
Mitat CL0.12 "
Mitat SL0.44 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.12 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.66hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min7.92hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min11.9hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min23.76 hv
Navan pituus1.97 "
Navan tyyli1
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys3 / 16 "x 3 / 32"
Kiilauran koko3 / 16 "x 3 / 32"
Kiilauran leveys3 / 16 "x 3 / 32"
Pituus reiän läpi1.38 "
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore1.375 "
Max. Nopeus3600 RPM
Pienin Bore0.437 "
Nimellinen vääntömomentti417 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.2.53 "
Nimellisteho 1,200 rpm7.92 hv
Nimellisteho 1,800 rpm11.9 hv
Nimellisteho 100 rpm0.66 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre5 / 16-18
Kieli Dia.5 / 16 "-18
Kierteet tuumaa kohti5 / 16 "-18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliPituus reiän läpiDia ulkopuolella.MateriaaliNavan pituusHinta
LOVEJOY 68514445279 Kytkinnava Rrs190, 1-7/8 tuuman reikäkoko, 1/2 x 1/4 tuuman kiilaura | AJ2XBE 68514445279RRS 1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"-1.94 "4.5 "Sintrattu rauta2.82 "€195.64
LOVEJOY 68514451672 Kytkimen napa Rrs090, 1 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 tuuman kiilaura | AJ2XLR 68514451672RRS 0901"1 / 4 "x 1 / 8"10.81 "2.11 "Sintrattu rauta1.24 "€27.93
LOVEJOY 68514441228 Kytkimen napa Rrs090, 7/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 kiilaura | AK4AVZ 41228 68514441228RRS 0907 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.81 "2.11 "Sintrattu rauta1.24 "€21.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514438155 Kytkimen napa Rrs100, 1 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 kiilaura | AK4AYV 38155 68514438155RRS 1001"1 / 4 "x 1 / 8"11.38 "2.53 "Sintrattu rauta1.97 "€60.71
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514438150 Kytkimen napa Rrs095, 1-1/8 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 kiilaura | AK4AZA 38150 68514438150RRS 0951 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11"2.11 "Sintrattu rauta1.43 "€33.14
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514438153 Kytkimen napa Rrs100, 3/4 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 kiilaura | AK4AZD 38153 68514438153RRS 1003 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11.38 "2.53 "Sintrattu rauta1.97 "€60.71
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514438147 Kytkimen napa Rrs095, 3/4 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 kiilaura | AK4AZV 38147 68514438147RRS 0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11"2.11 "Sintrattu rauta1.43 "€33.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514438152 Kytkinnava Rrs100, 5/8 tuuman reiän koko, 3/16 x 3/32 kiilaura
€60.71 / yksikkö