LOVEJOY 68514436197 Akselin kytkentälaippa, reikä 2-7/8 tuumaa, valurauta | AK3ZYA 36197 / 11S X 2-7/8

LOVEJOY 68514436197 Akselin kytkentälaippa, reikä 2-7/8 tuumaa, valurauta

Tuote: AK3ZYA Malli: 68514436197Ristiviite: 36197 / 11S X 2-7 / 8
€272.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkiliitin
Reikäkoko2-7 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa
Kytkimen koko11S
Kytkimen tyyppiS-Flex
Mitta FL1.5 "
Ulottuvuus HD5.25 "
Mitat L3.44 "
Mitat P1.13 "
Mitat SL0.56 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min7.2hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min86hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min129hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min259hp
Kiilauran koko3/4 x 3/8 "
MateriaaliValurauta
Maks. Bore3.375 "
Max. Nopeus3600 RPM
Nimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)4530 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.9.625 "
Kierre1 / 2-13
Vääntöjäykkyys17300 In.Lbs./Rad
TyyppiKytkentälaippa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreReikäkokoKytkimen kokoMax. NopeusNimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)Dia ulkopuolella.KierreVääntöjäykkyysHinta
LOVEJOY 68514436068 Akselin kytkentälaippa, reikä 0.625 tuumaa, valurauta | AK3ZJK 36068 / 5S X 5/8 685144360681.188 "5 / 8 "5S7600 rpm240 in. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436069 Akselin kytkentälaippa, reikä 0.75 tuumaa, valurauta | AK3ZJN 36069 / 5S X 3/4 685144360691.188 "3 / 4 "5S7600 rpm240 in. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436071 Akselin kytkentälaippa, reikä 0.875 tuumaa, valurauta | AK3ZJT 36071 / 5S X 7/8 685144360711.188 "7 / 8 "5S7600 rpm240 in. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436073 Akselin kytkentälaippa, reikä 1 tuumaa, valurauta | AK3ZKA 36073 / 5S X 1 685144360731.188 "1"5S7600 rpm240 in. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436075 Akselin kytkentälaippa, reikä 1-1/8 tuumaa, valurauta | AK3ZKF 36075 / 5S X 1-1/8 685144360751.188 "1 1 / 8 "5S7600 rpm240 in. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436076 Akselin kytkentälaippa, reikä 1-3/16 tuumaa, valurauta | AK3ZKK 36076 / 5S X 1-3/16 685144360761.188 "1 3 / 16 "5S7600 rpm240 in. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436077 Akselin kytkentälaippa, reikä 1-1/4 tuumaa, valurauta | AK3ZKV 36077 / 5S X 1-1/4 685144360771.188 "1 1 / 4 "5S7600 rpm240 in. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514436197 Akselin kytkentälaippa, reikä 2-7/8 tuumaa, valurauta
€272.89 / yksikkö