LOVEJOY 68514424498 Sylinterimäinen napa, reiän koko 0.39 tuumaa | AK7KQB 24498 / LF2 HUB CYL .39 RSB

LOVEJOY 68514424498 sylinterimäinen napa, reiän koko 0.39 tuumaa

Tuote: AK7KQB Malli: 68514424498Ristiviite: 24498 / LF2 HUB CYL .39 RSB
€115.86 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen napa
ReikäkokoTylsää
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriMetallinen
Kytkimen kokoLF2
Kytkimen tyyppiVääntö
Ulottuvuus HD1.57 "
Dynaaminen vääntöjäykkyys2570 In.Lbs./Rad
Navan tyyliLieriömäinen
Pituus reiän läpi1.1 "
Maks. Kulmapoikkeama3 astetta
Maks. Bore0.88 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.06 "
Max. Nopeus8000 rpm
Max. vääntömomentti530 in. Lbs.
Pienin Bore0.44 "
Nimellinen vääntömomentti180 in. Lbs.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta F.
Raakavaraston porauskoko0.39 "
Rannan kovuus60A
Staattinen kulmajäykkyys2.66 In.Lbs./Deg.
Staattinen aksiaalinen jäykkyys130 paunaa / sis.
Staattinen radiaalinen jäykkyys860 paunaa / sis.
KierreM8
Kelauskulma maks. Vääntömomentti17 astetta
Kelauskulma nimellismomentilla6 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoRaakavaraston porauskokoPituus reiän läpiUlottuvuus HDNimellinen vääntömomenttiMaks. BoreHinta
LOVEJOY 68514424500 sylinterimäinen napa, reiän koko 0.47 tuumaa | AK6ZUY 24500 / LF4 HUB CYL .47 RSB 68514424500Tylsää0.47 "1.18 "1.77 "440 in. Lbs.1"€150.11
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514424496 Sylinterimäinen napa, reiän koko 0.31 tuumaa | AK6ZWA 24496 / LF1 HUB CYL .31 RSB 68514424496Tylsää0.31 "0.94 "1.18 "90 in. Lbs.0.63 "€110.82
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514424502 ​​Sylinterimäinen napa, reiän koko 0.47 tuumaa | AK6ZWV 24502 ​​/ LF8 HUB CYL .47 RSB 68514424502Tylsää0.47 "1.65 "2.36 "885 in. Lbs.1.38 "€191.42
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514424504 Sylinterimäinen napa, reiän koko 0.59 tuumaa | AK6ZXK 24504 / LF16 HUB CYL .59 RSB 68514424504Tylsää0.59 "1.97 "2.76 "1770 in. Lbs.1.63 "€314.85
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514445199 Sylinterimäinen napa, reiän koko 0.59 tuumaa | AK6ZXT 45199 / LF22 HUB CYL .59 RSB 68514445199Tylsää0.59 "1.97 "2.76 "2430 in. Lbs.1.63 "€352.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514445197 Sylinterimäinen napa, reiän koko 0.59 tuumaa | AK6ZYL 45197 / LF28 HUB CYL .59 RSB 68514445197Tylsää0.59 "2.16 "3.35 "3700 in. Lbs.2.13 "€433.23
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514424508 Sylinterimäinen napa, reiän koko 0.71 tuumaa | AK6ZYV 24508 / LF30 HUB CYL .71 RSB 68514424508Tylsää0.71 "2.6 "3.94 "4400 in. Lbs.2.44 "€465.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514424498 sylinterimäinen napa, reiän koko 0.39 tuumaa
€115.86 / yksikkö