Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514418027 Spider, SOX NBR, Kiinteä, AL150 Koko, 80A Shore-kovuus, Leukakytkimen tyyppi | AJ2XBT

LOVEJOY 68514418027 Hämähäkki, SOX NBR, kiinteä, AL150 -koko, 80A Shore -kovuus, leukaliittimen tyyppi

Varastossa
Tuote: AJ2XBT Malli: 68514418027
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
€52.19 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAL-tyyppinen hämähäkki
Kulmavirhe1 astetta
Kemiallinen resistanssihyvä
VäriMusta
Kytkimen kokoAL150
Kytkimen tyyppiLeuka
Kuutiometriä15.895 kuparia.
VaimennuskapasiteettiKorkea
Mitat G1"
Mitat SL0.63 "
Pituus reiän läpi0.88 "
MateriaaliSOX (NBR) -kumi
Maks. Bore1.875 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.15 "
Pienin Bore0.625 "
Nimellinen vääntömomentti1450 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.4.25 "
Kokonaispituus4.5 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.15 "
Nimellisteho 100 rpm163.8 hv
Rannan kovuus80A
Hämähäkin ulkohalkaisija4.25 "
Hämähäkki tyyppiAL
TyyliVankka
Kieli Dia.5 / 16 "-18
Kierteen koko5 / 16-18
Kierteet tuumaa kohti5 / 16 "-18
tilavuus15.895 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514418027 Hämähäkki, SOX NBR, kiinteä, AL150 -koko, 80A Shore -kovuus, leukaliittimen tyyppi
€52.19 / yksikkö