LOVEJOY 68514417026 Nivel, kaksinkertainen, pituus 6.75 tuumaa, teräs | AL4FRQ DD-6

LOVEJOY 68514417026 Nivel, kaksoiskappale, pituus 6.75 tuumaa, terästä

Tuote: AL4FRQ Malli: 68514417026Ristiviite: DD-6
€241.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys1"
Reikäkoko3 / 4 "
Sylinterin tyyppiVankka
VäriMetallinen
Kuutiometriä6.75 Cu. Sisään
NiveltyyppiDD tyyppi
kiilauraIlman avainta
Päätapin korkeus (mitta E)1.68 "
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-20 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus6.75 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoDD6
Vakioruuvi1 / 2 "
Staattinen katkaisumomentti1560 tuumaa-paunaa.
Std Bore1 / 2 "
TyyliTylsää
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiYleisnivelet DD tyyppi
tilavuus6.75 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.KokonaispituusStaattinen katkaisumomenttiPäätapin korkeus (mitta E)MateriaaliAseta ruuvin kokoHinta
LOVEJOY 68514417005 Nivel, kaksinkertainen, pituus 4 tuumaa, teräs | AL4FRL DD-2 68514417005NA0.5 "4"378 tuumaa-paunaa.1"Teräs-€179.62
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417011 Nivel, kaksinkertainen, pituus 4.5 tuumaa, teräs | AL4FRM DD-3 685144170111 / 2 "0.62 "4.5 "540 tuumaa-paunaa.1.12 "Teräs-€181.86
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417015 Nivel, kaksinkertainen, pituus 5.38 tuumaa, teräs | AL4FRN DD-4 68514417015NA0.75 "5.38 "768 tuumaa-paunaa.1.34 "Teräs-€186.48
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417020 Nivel, kaksinkertainen, pituus 6 tuumaa, teräs | AL4FRP DD-5 68514417020NA0.88 "6"1176 tuumaa-paunaa.1.5 "Teräs-€224.56
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417038 Nivel, kaksinkertainen, pituus 7 tuumaa, teräs | AL4FRR DD-7 68514417038NA1.12 "7"2880 tuumaa-paunaa.1.75 "Teräs-€291.90
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417041 Nivel, kaksinkertainen, pituus 7.5 tuumaa, teräs | AL4FRT DD-8 685144170411"1.25 "7.5 "5220 tuumaa-paunaa.1.88 "Teräs-€317.38
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417050 Nivel, kaksinkertainen, pituus 8.5 tuumaa, teräs | AL4FRU DD-10 685144170501 1 / 4 "1.5 "8.5 "7920 tuumaa-paunaa.2.12 "Teräs-€371.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514417026 Nivel, kaksoiskappale, pituus 6.75 tuumaa, terästä
€241.78 / yksikkö