LOVEJOY 68514413952 Laippa-laippa-liitin, 150 kytkimen koko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija, terästä | AN6ACF 13952 / UF150 DROP OUT

LOVEJOY 68514413952 Laippa-laippa-kytkin, 150 liitinkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija, terästä

Tuote: AN6ACF Malli: 68514413952Ristiviite: 13952 / UF150 DROP OUT
€1,394.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan ja laipan kytkentä
VäriHarmaa/metallinen
Kytkimen kokoUF150
Kytkimen tyyppiLaipasta laippaan
Mitta BC4.38 "
Mitat D5"
Mitat FD5.38 "
Mitta FL0.62 "
Mitat FL10.5 "
Ulottuvuus HD3.75 "
Ulottuvuus S3.44 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min3.02hp
Navan tyyliLopettaa
Pituus3.44 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore2.125 "
Max. Nopeus3000 rpm
Max. vääntömomentti1890 in. Lbs.
Pienin Bore0.75 "
Pin sijainti (ulottuvuus SL)0.82 "
Nastakoko3 / 8 "
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)Ei säätöruuvia
Kelauskulma maks. Vääntömomentti0.85 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKytkimen kokoMitta BCMaks. BoreMax. NopeusMax. vääntömomenttiPienin BorePin sijainti (ulottuvuus SL)Hinta
LOVEJOY 68514413923 Laippa-laippa-liitin, 50 liitinkoko, 2 tuumaa ulkohalkaisija, teräs | AK4ALN 13923 / UF50 DROP OUT 685144139231.56 "UF501.5 "1"30000 RPM82 in. Lbs.0.375 "0.5 "€363.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514413952 Laippa-laippa-kytkin, 150 liitinkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija, terästä
€1,394.99 / yksikkö