LOVEJOY 68514413923 Laippa-laippa-liitin, 50 liitinkoko, 2 tuumaa ulkohalkaisija, teräs | AK4ALN 13923 / UF50 DROP OUT

LOVEJOY 68514413923 Laippa-laippa-kytkin, 50 liitinkoko, 2 tuuman ulkohalkaisija, terästä

Tuote: AK4ALN Malli: 68514413923Ristiviite: 13923 / UF50 DROP OUT
€363.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan ja laipan kytkentä
VäriHarmaa/metallinen
Kytkimen kokoUF50
Kytkimen tyyppiLaipasta laippaan
Mitta BC1.5 "
Mitat D1.88 "
Mitat FD2"
Mitat FL10.25 "
Ulottuvuus HD2"
Ulottuvuus S1.56 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.13hp
Navan tyyliLopettaa
Pituus1.56 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore1"
Max. Nopeus30000 RPM
Max. vääntömomentti82 in. Lbs.
Pienin Bore0.375 "
Pin sijainti (ulottuvuus SL)0.5 "
Nastakoko1 / 8 "
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)Ei säätöruuvia
Kelauskulma maks. Vääntömomentti1.82 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKytkimen kokoMitta BCMaks. BoreMax. NopeusMax. vääntömomenttiPienin BorePin sijainti (ulottuvuus SL)Hinta
LOVEJOY 68514413952 Laippa-laippa-liitin, 150 kytkimen koko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija, terästä | AN6ACF 13952 / UF150 DROP OUT 685144139523.44 "UF1504.38 "2.125 "3000 rpm1890 in. Lbs.0.75 "0.82 "€1,394.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514413923 Laippa-laippa-kytkin, 50 liitinkoko, 2 tuuman ulkohalkaisija, terästä
€363.03 / yksikkö