LOVEJOY 68514413015 Akselikytkin, Kiinnitysruuvilla, Koko 1/4 x 1/4 tuumaa, Teräs | AK3WZN 13015 / U18 CPLG 1/4 x 1/4 N/KW W/SS

LOVEJOY 68514413015 Akselikytkin, Kiinnitysruuvilla, Koko 1/4 x 1/4 tuumaa, terästä

Tuote: AK3WZN Malli: 68514413015Ristiviite: 13015 / U18 CPLG 1/4 X 1/4 N/KW W/SS
€283.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli ja kytkentä
Aksiaalinen kohdistusvirhe (Δ Ka)0.01 "
Reikäkoko1/4 x 1/4 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa/metallinen
Ulottuvuus HD0.61 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.03hp
Navan kokoU18R
Navan tyyliSäännöllinen
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi0.31 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore0.25 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.008 "
Max. Nopeus30000 RPM
Max. vääntömomentti18 in. Lbs.
Pienin Bore0.125 "
Käyttölämpötila alue-40 astetta F.
Kokonaispituus1"
Pin sijainti (ulottuvuus SL)0.16 "
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)6-32
TyyppiAkselista akseliin
Kelauskulma maks. Vääntömomentti3 astetta
Kelauskulma nimellismomentilla1.8 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Aksiaalinen kohdistusvirhe (Δ Ka)ReikäkokoMax. NopeusMax. vääntömomenttiPienin BoreKokonaispituusPin sijainti (ulottuvuus SL)Hinta
LOVEJOY 68514444217 Akselikytkin, Kiinnitysruuvilla, Koko 3/8 x 3/8 tuumaa | AK3MXX 44217 / U50R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144442170.021 "0.035 "3/8 x 3/8 "30000 RPM82 in. Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "€445.94
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514413139 Akselikytkin, Kiinnitysruuvilla, Koko 1/2 x 1/2 tuumaa, Teräs | AK3WZH 13139 / U50R CPLG 1/2 x 1/2 N/KW W/SS 685144131390.021 "0.035 "1/2 x 1/2 "30000 RPM82 in. Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "€445.94
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514413040 Akselikytkin, Kiinnitysruuvilla, Koko 5/16 x 5/16 tuumaa, Teräs | AK3WZU 13040 / U25 CPLG 5/16 X 5/16 N/KW W/SS 685144130400.011 "0.02 "5/16 x 5/16 "30000 RPM34 in. Lbs.0.125 "1.5 "0.16 "€345.89
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514413084 Laippa akseliin, Kiinnitysruuvilla, Koko 3/8 x 3/8 tuumaa | AK6ZGE 13084 / U37R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144130840.014 "0.02 "3/8 x 3/8 "30000 RPM39 in. Lbs.0.25 "2.06 "0.25 "€420.21
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514451046 Yksiosainen akselin ja akselin välinen kytkin, 50 kytkinkoko, 1.04 tuuman ulkohalkaisija, teräs | AL6BQN 51046 / U50R 5/16 X 5/16 685144510460.021 "0.035 "5/16 x 5/16 "30000 RPM82 in. Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "€445.94
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514426095 Akselin kytkin, ulkohalkaisija 0.73 tuumaa, pituus 1.5 tuumaa, terästä | AM2EGJ 26095 / U25R CPLG 1/4 X 1/4 N/KW BE 685144260950.011 "0.02 "1/4 x 1/4 "30000 RPM34 in. Lbs.0.125 "1.5 "0.16 "€345.89
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514451037 Akselin kytkin, ulkohalkaisija 1.42 tuumaa, pituus 3.31 tuumaa, terästä | AM3GTN 51037 / U75R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144510370.028 "0.04 "3/8 x 3/8 "20000 RPM175 in. Lbs.0.375 "3.31 "0.41 "€517.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514413015 Akselikytkin, Kiinnitysruuvilla, Koko 1/4 x 1/4 tuumaa, terästä
€283.58 / yksikkö